東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用取付枠
産業用換気扇用木枠
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26553153
品番
25KVP2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(上板・下板・側板)ラワン材
寸法A(mm)
361
寸法B(mm)
305
寸法C(mm)
28
寸法D(mm)
336
寸法E(mm)
165
寸法F(mm)
Φ10
質量(kg)
3
付属品
(木枠組立用ラセン釘)Φ2.8×50L SUS304 16本、(換気扇取付用六角ボルト)M8×110L SUS304 4本、(換気扇取付用平ワッシャ)Φ8用 SUS304 4個、(換気扇取付用バネワッシャ)Φ8用 SUS304 4個、(ウェザーカバー取付用六角ボルト)M8×35L SUS304 4本