東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用取付枠
産業用換気扇用木枠
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26553162
品番
25KVS
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
材質
ラワン材(防腐、防虫処理実施材)
質量(kg)
2.8
寸法A(mm)
360
寸法B(mm)
330
寸法C(mm)
314
寸法D(mm)
354
寸法E(mm)
160
寸法F(mm)
M8
付属品
有圧換気扇ウェザーカバー(シャッター)取付用 (ナット)大8個、(ボルト)8個、(ワッシャー)8個
仕様
組立部材(枠板)4個、(組立金具)8個、(ナット)小16個、(皿ネジ)16個