東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用取付枠
産業用換気扇用木枠
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26553187
品番
30KVP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,400
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(上板・下板・側板)ラワン材
寸法A(mm)
411
寸法B(mm)
355
寸法C(mm)
28
質量(kg)
3.5
付属品
(木枠組立用ラセン釘)Φ2.8×50L SUS304 16本、(換気扇取付用六角ボルト)M10×110L SUS304 4本、(換気扇取付用平ワッシャ)Φ10用 SUS304 4個、(換気扇取付用バネワッシャ)Φ10用 SUS304 4個、(ウェザーカバー取付用六角ボルト)M10×35L SUS304 4本
寸法D(mm)
380
寸法G(mm)
Φ12