東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用取付枠
産業用換気扇用木枠
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26553223
品番
40KVF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,800
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(上板・下板・側板)ラワン材
寸法A(mm)
530
寸法B(mm)
450
寸法C(mm)
40
質量(kg)
6
付属品
(木枠組立用ラセン釘)Φ3.4×65L SUS304 16本、(換気扇取付用六角ボルト)M10×110L SUS304 4本、(換気扇取付用平ワッシャ)Φ10用 SUS304 4個、(換気扇取付用バネワッシャ)Φ10用 SUS304 4個、(ウェザーカバー取付用六角ボルト)M10×35L SUS304 4本
寸法D(mm)
480
寸法G(mm)
12