東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用取付枠
産業用換気扇用木枠
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26553266
品番
50KVS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,600
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(枠板)ラワン材
寸法A(mm)
600
寸法B(mm)
560
寸法C(mm)
538
寸法D(mm)
554
寸法E(mm)
594
寸法F(mm)
200
寸法G(mm)
M12
質量(kg)
7
付属品
木枠組立用:金具(ステンレス製)8個、ナット小(ステンレス製)16個、皿ネジステンレス製)16個、補強金具(ステンレス製)4個、有圧換気扇・ウェザーカバー:ナット大(ステンレス製)8個、ボルト(ステンレス製)8個、ワッシャ(ステンレス製)8個