東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用カバー・フード
浴室用換気扇用防火ダンパー付ウェザーカバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26553345
品番
C-13AD
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
(フード)亜鉛鉄板、(取付板)亜鉛鉄板t1.6、(シャッター)鋼板t1.6、(仕切板)鋼板t1.6、(仕切板)鋼板t1.6
付属品
ドレンキャップ(1本)…製品ドレンロ塞ぎ用、仕切板(2枚)…壁厚により使いわけ、ねじ(2個)…仕切板固定用
表面処理
(フード)アクリル塗装、(取付板)アクリル塗装、(シャッター)亜鉛メッキ(黒)、(仕切板)亜鉛メッキ(黒)、(仕切板)亜鉛メッキ(黒)
温度ヒューズ
72℃
色調
(フード)マンセル10YR9/1