東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用カバー・フード
空調換気扇用ウェザーカバー(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26553363
品番
C-15BS
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
材質
(ウェザーカバー)SUS304
適合機種
VFB-15S
寸法A(mm)
228
寸法F(mm)
214
寸法D(mm)
(内寸)201
寸法E(mm)
214
寸法B(mm)
(内寸)201
寸法C(mm)
228