東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用カバー・フード
産業用換気扇用防火ダンパー付ウェザーカバー(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26553476
品番
C-20SDP2
参考基準価格(税別)
¥77,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
材質
(ウェザーカバー)SUS304 t0.4、(内枠)SUS304 t1.5、(蝶番)SUS304、(スプリング)SUS304、(ダンパー)SUS304 t1.5
R
180
寸法H(mm)
265
寸法A(mm)
320
寸法F(mm)
300
寸法D(mm)
216
寸法B(mm)
282
寸法C(mm)
253
寸法J(mm)
180
寸法G(mm)
10×13長穴
温度ヒューズ
72℃及び120℃