産業用換気扇用防火ダンパー付ウェザーカバー(鋼板製)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(ウェザーカバー)亜鉛メッキ鋼板t0.6、(内枠)亜鉛メッキ鋼板t1.6、(蝶番)SUS304、(スプリング)SUS304、(ダンバー)亜鉛メッキ鋼板t1.6 注文コード26553756 品番C-30DP2
参考基準価格(税別)¥55,200 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は材質など7種類から選べます 他の種類を見る
材質(ウェザーカバー)亜鉛メッキ鋼板t0.6、(内枠)亜鉛メッキ鋼板t1.6、(蝶番)SUS304、(スプリング)SUS304、(ダンバー)亜鉛メッキ鋼板t1.6 R270 寸法H(mm)350 寸法A(mm)412 寸法F(mm)391 寸法D(mm)302 表面処理(ウェザーカバー)アクリル塗装、(内枠)アクリル塗装、(蝶番)アクリル塗装、(スプリング)アクリル塗装、(ダンバー)アクリル塗装 寸法B(mm)380 寸法C(mm)339 寸法J(mm)270 寸法G(mm)13 温度ヒューズ72℃及び120℃ 色調(ウェザーカバー)マンセル10YR9/1、(内枠)マンセル10YR9/1、(蝶番)マンセル10YR9/1、(スプリング)マンセル10YR9/1、(ダンバー)マンセル10YR9/1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする