東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用カバー・フード
産業用換気扇用ウェザーカバー(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(ウェザーカバー)SUS304 t0.5、(内枠)SUS304 t1.5、(蝶番)SUS304、(スプリング)SUS304、(ダンバー)SUS304 t1.5
注文コード
26553975
品番
C-40SDPA2
参考基準価格(税別)
¥119,400
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(ウェザーカバー)SUS304 t0.5、(内枠)SUS304 t1.5、(蝶番)SUS304、(スプリング)SUS304、(ダンバー)SUS304 t1.5
R
360
寸法H(mm)
431
寸法A(mm)
500
寸法F(mm)
495
寸法D(mm)
384
寸法B(mm)
460
寸法C(mm)
421
寸法J(mm)
360
寸法G(mm)
15
温度ヒューズ
72℃及び120℃