東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用カバー・フード
産業用換気扇用防火ダンパー付給排気形ウェザーカバー(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(ウェザーカバー)SUS304 t0.5、(フランジ)SUS304 t1.5、(ダンバー)SUS304 t1.5、(押え板)SUS304 t2.0、(ダンバー受け)SUS304 t1.5
注文コード
26553984
品番
C-40SDPU
参考基準価格(税別)
¥127,200
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(ウェザーカバー)SUS304 t0.5、(フランジ)SUS304 t1.5、(ダンバー)SUS304 t1.5、(押え板)SUS304 t2.0、(ダンバー受け)SUS304 t1.5
質量(kg)
9.1
寸法L(mm)
101.5
寸法H(mm)
581
寸法A(mm)
536
寸法F(mm)
280
寸法D(mm)
402
寸法E(mm)
485
寸法B(mm)
412
寸法C(mm)
470
寸法J(mm)
501.5
寸法G(mm)
13
寸法K(mm)
630
温度ヒューズ
72℃及び120℃