東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用カバー・フード
産業用換気扇用防火ダンパー付給排気形ウェザーカバー(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(ウェザーカバー)SUS304 t0.5、(フランジ)SUS304 t1.5、(ダンバー)SUS304 t1.5、(押え板)SUS304 t2.0、(ダンバー受け)SUS304 t1.5
注文コード
26553993
品番
C-40SDPUA
参考基準価格(税別)
¥127,200
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(ウェザーカバー)SUS304 t0.5、(フランジ)SUS304 t1.5、(ダンバー)SUS304 t1.5、(押え板)SUS304 t2.0、(ダンバー受け)SUS304 t1.5
質量(kg)
9.1
寸法L(mm)
101.5
寸法H(mm)
56.3
寸法A(mm)
500
寸法D(mm)
384
寸法E(mm)
460
寸法B(mm)
394
寸法C(mm)
453
寸法J(mm)
501.5
寸法G(mm)
15
寸法K(mm)
612
温度ヒューズ
72℃及び120℃