産業用換気扇用ウェザーカバー(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(ウェザーカバー)SUS304 t0.6、(内枠)SUS304 t1.5、(蝶番)SUS304、(スプリング)SUS304、(ダンバー)SUS304 t1.5 注文コード26554194 品番C-60SDP2
参考基準価格(税別)¥166,600 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は材質など9種類から選べます 他の種類を見る
材質(ウェザーカバー)SUS304 t0.6、(内枠)SUS304 t1.5、(蝶番)SUS304、(スプリング)SUS304、(ダンバー)SUS304 t1.5 R540 寸法H(mm)655 寸法A(mm)736 寸法F(mm)695 寸法D(mm)604 寸法E(mm)400 寸法B(mm)700 寸法C(mm)640 寸法J(mm)540 寸法G(mm)13 温度ヒューズ72℃及び120℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする