産業用換気扇用防火ダンパー付給排気形ウェザーカバー(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(ウェザーカバー)SUS304 t0.5、(フランジ)SUS304 t1.5、(ダンバー)SUS304 t1.5、(押え板)SUS304 t2.0、(ダンバー受け)SUS304 t1.5 注文コード26554203 品番C-60SDPU
参考基準価格(税別)¥179,800 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は材質など10種類から選べます 他の種類を見る
材質(ウェザーカバー)SUS304 t0.5、(フランジ)SUS304 t1.5、(ダンバー)SUS304 t1.5、(押え板)SUS304 t2.0、(ダンバー受け)SUS304 t1.5 質量(kg)18 寸法L(mm)101.5 寸法H(mm)811 寸法A(mm)736 寸法F(mm)400 寸法D(mm)602 寸法E(mm)700 寸法B(mm)612 寸法C(mm)671 寸法J(mm)661.5 寸法G(mm)13 寸法K(mm)880 温度ヒューズ72℃及び120℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする