東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用ベントキャップ
空調換気扇用パイプフード二層管用(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(フード)SUS304 t0.5、(フード固定板)SUS304 t0.5、(仕切板)SUS304 t0.5、(ダンバー)SUS304 t0.5、(水切板)SUS304 t0.5、(クッション)発泡ポリウレタン
注文コード
26554325
品番
C-704RD2
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(フード)SUS304 t0.5、(フード固定板)SUS304 t0.5、(仕切板)SUS304 t0.5、(ダンバー)SUS304 t0.5、(水切板)SUS304 t0.5、(クッション)発泡ポリウレタン
付属品
クッション 巾15×L170×t15
表面処理
(フード)粉体焼付塗装
温度ヒューズ
72℃
色調
(フード)マンセルN5.5(近似)、(水切板)マンセルN5.5(近似)、(クッション)黒色