東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用カバー・フード
一般換気扇用ウェザーカバー用防虫網(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26554377
品番
CN-20SM
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質
(部品枠)ステンレス鋼板(SUS304)、(ネット)ステンレス鋼板(SUS304)、(クッション)発泡ゴム
付属品
トラスト小ネジ(ステンレス製) 5個(取付用)、ワッショ(ポリエステル樹脂) 5枚
適合機種
C20S2・C-20A
質量(kg)
0.2
色調
(クッション)黒