東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用カバー・フード
産業用換気扇用防鳥網(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26554596
品番
CN-30SP
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
(枠)SUS304、(金網)SUS304
付属品
付属ねじΦ5×12L(ステンレス製) 1本
寸法H(mm)
15
寸法A(mm)
346
寸法F(mm)
120
寸法D(mm)
274
寸法E(mm)
189
寸法B(mm)
310
寸法C(mm)
322
寸法I(mm)
310
寸法G(mm)
15