産業用換気扇用防鳥網(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26554675 品番 CN-40SP
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
材質(枠)SUS304、(金網)SUS304 付属品付属ねじΦ5×12L(ステンレス製) 1本 寸法H(mm)15 寸法A(mm)450 寸法F(mm)165 寸法D(mm)378 寸法E(mm)248 寸法B(mm)414 寸法C(mm)426 寸法I(mm)414 寸法G(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする