東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用カバー・フード
産業用換気扇用防鳥網(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26554797
品番
CN-60SP
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
材質
(枠)SUS304、(金網)SUS304
付属品
付属ねじΦ5×12L(ステンレス製) 1本
寸法H(mm)
15
寸法A(mm)
650
寸法F(mm)
166
寸法D(mm)
579
寸法E(mm)
448
寸法B(mm)
614
寸法C(mm)
627
寸法I(mm)
614
寸法G(mm)
15