曜日別特売
DBT-23A 浴室用換気乾燥機用DVB-23AT買替用アタッチメント 東芝キヤリア 26554903

浴室用換気乾燥機用DVB-23AT買替用アタッチメント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード26554903品番DBT-23A
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
付属品天吊金具(ゴムクッション,平座金) 4個、トラス小ネジM4×8L 4本、皿小ネジM5×30L SUS304(塗装) 12本、皿小ネジM5×80L SUS304(塗装) 4本、皿ドリルネジΦ5×35L SUS410(塗装) 8本、トラス3種タッピングネジM4×25L SUS410 14本、ワッシャーM5用SUS304 12個、ナットM5用SUS410 12個材質(取付枠)ステンレス(SUS304)、(天吊金具)亜鉛めっき鋼板、(クッション)発泡ポリウレタン表面処理(取付枠)塗装(エポキシポリエステル系塗装)色調(取付枠)マンセルY8.9/1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする