東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用部品
トータル換気システム用接続口元
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26554973
品番
DV-05FPK1
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
(接続口元)軟質塩化ビニル、(ラベル)塩化ビニル
色調
(接続口元)グレー
寸法A(mm)
Φ50
寸法B(mm)
Φ60.9
寸法C(mm)
Φ56.4
寸法D(mm)
Φ68.9
寸法E(mm)
37
寸法F(mm)
40
寸法G(mm)
80
寸法H(mm)
14.5
寸法I(mm)
3.9
適合機種
DV-05FPB1