DV-07JA フレキシブルダクト(アルミ製) 東芝キヤリア 26555122

DV-07JA フレキシブルダクト(アルミ製) 東芝キヤリア 26555122
DV-07JA フレキシブルダクト(アルミ製) 東芝キヤリア 26555122

フレキシブルダクト(アルミ製)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合パイプ径(Φmm)75
内容量1個注文コード26555122品番DV-07JA
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
適合パイプ径(Φmm)75材質アルミニウム合金箔寸法A(mm)82寸法B(mm)75寸法C(mm)1000~4000
注意
※浴室など湿度の高い場所には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26555122
2021-08-21
用途: 換気扇のダクト
自動車・二輪車・自転車関連業

梱包もしっかりしており変形などもなく着きました。
また、機会がありましたらよろしくお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 26555122
2019-04-11
用途: 延長パイプとして使用
サービス業

キャンピングカーのFFヒーター用パイプが、目的の位置まで届かなかったため、その延長パイプとして使ってみました。曲部でも標準仕様のものと何ら遜色なく設置することができました。ただ、熱に対する表面加工のないアルミもろだしなので配管する経路は考慮しました。安価なだけではありませんが、製品的に良い造りだと思いましたので、これからもどんどん使っていきたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 26555122
2018-06-05
用途: 排気ダクトの設置

内径75mmのアルミのフレキシブルダクトを探していましたが、なかなか見つからず困っていたところでした。価格も安価で曲げやすさなど使い勝手にも満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 26556407
2017-09-13
用途: 排気
建設業・工事業

ある程度、しっかりしていて、曲げなければいけない部分は、ちゃんと曲がったままに、大変良かった

1が参考にしています
対象商品 : 26555122
2017-09-18
用途: 乾燥機のダクト
金融・保険業

品質、梱包も良く満足です。安心して次回もオーダーできます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする