東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用ベントキャップ
防火ダンパー付パイプフード(アルミ製)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(本体)亜鉛めっき鋼板T1.6、(フード)アルミニウム合金板t0.6、(ガラリ)アルミニウム合金板t0.6、(シャッター)ステンレス鋼板t1.5、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線
注文コード
26555226
品番
DV-141CLDUY
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(本体)亜鉛めっき鋼板T1.6、(フード)アルミニウム合金板t0.6、(ガラリ)アルミニウム合金板t0.6、(シャッター)ステンレス鋼板t1.5、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線
付属品
コンクリートねじ(Φ4×25L) 4本
表面処理
(本体)電着塗装、(フード)アルマイト処理、(ガラリ)アルマイト処理
温度ヒューズ
72℃
色調
(本体)黒(マンセルN-1)、(フード)アルミ地色、(ガラリ)アルミ地色