材質(本体)亜鉛めっき鋼板t1.6、(フード)アルミニウム合金板t0.6、(ガラリ)アルミニウム合金板t0.6、(シャッター)ステンレス鋼板t1.5、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線
付属品コンクリートねじ(Φ4×25L) 4本
表面処理(本体)電着塗装
温度ヒューズ72℃
色調(本体)黒(マンセルN-1)
寸法L(mm)196
寸法H(mm)90
寸法A(mm)200.4
寸法F(mm)127
寸法D(mm)78
寸法E(mm)82
寸法B(mm)205
寸法C(mm)Φ97
寸法M(mm)184.4
寸法N(mm)130
寸法J(mm)36
寸法G(mm)15
寸法K(mm)212
適合パイプ径(Φmm)100