防火ダンパー付長形パイプフード(アルミ製)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26555348 品番DV-141LDYS
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
材質(本体)亜鉛めっき鋼板t1.6、(フード)アルミニウム合金板、(水切板)アルミニウム合金板、(シャッター枠)亜鉛めっき鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板、(クッション)発泡ゴム(巾20)、(ダンバー)ステンレス鋼板、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線、(ガラリ)アルミニウム合金板 付属品取付ねじ(Φ4×25L USU304) 4本 表面処理(本体)電着塗装、(フード)アルマイト処理、(水切板)アルマイト処理、(シャッター枠)電着塗装(ガラリ)アルマイト処理 色調(本体)黒(マンセルN1)、(フード)アルミ地色、(水切板)アルミ地色、(シャッター枠)黒(マンセルN1)(ガラリ)アルミ地色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする