曜日別特売
DV-141VDV 防火ダンパー付ベントキャップ(アルミ製) 東芝キヤリア 26555594

防火ダンパー付ベントキャップ(アルミ製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個材質(ベントキャップ)アルミニウム合金板、(パイプガイド)亜鉛鉄板、(シャッター)ステンレス鋼板、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線注文コード26555594品番DV-141VDV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,700
材質(ベントキャップ)アルミニウム合金板、(パイプガイド)亜鉛鉄板、(シャッター)ステンレス鋼板、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線寸法A(mm)Φ131寸法F(mm)106.5寸法D(mm)Φ97寸法E(mm)50付属品コンクリートねじ(Φ4x25L)軟鋼線 4本表面処理(ベントキャップ)アルマイト処理、(パイプガイド)電着塗装寸法B(mm)Φ155寸法C(mm)Φ156寸法G(mm)74.5適合パイプ径(Φmm)100温度ヒューズ72℃色調(ベントキャップ)シルバー、(パイプガイド)マンセルN1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする