パイプフード(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)亜鉛めっき鋼板 t0.5、(フード)ステンレス鋼板 t0.4、(固定金具)ステンレス鋼帯 注文コード26555752 品番DV-142CLUY(K)
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は材質など4種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)亜鉛めっき鋼板 t0.5、(フード)ステンレス鋼板 t0.4、(固定金具)ステンレス鋼帯 付属品タッピンねじ(Φ4×25L) 4本 表面処理(本体)電着塗装 色調(本体)黒(マンセルN-1)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする