東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用ベントキャップ
防火ダンパー付長形パイプフード(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26555908
品番
DV-142LDYS
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
材質
(本体)亜鉛めっき鋼板、(フード)ステンレス鋼板、(水切板)ステンレス鋼板、(シャッター枠)亜鉛めっき鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板、(クッション)発泡ゴム(巾20)、(ダンパー)ステンレス鋼板、(軸)ステンレス鋼板、(スプリング)ステンレス鋼板、(ガラリ)ステンレス鋼板
付属品
取付ねじ Φ4×25L(SUS304)4本
表面処理
(本体)電着塗装、(ガラリ)アクリル塗装
温度ヒューズ
72℃
色調
(本体)黒(マンセルN-1)、(ガラリ)シルバーメタリック