曜日別特売
DV-142LX 遮音フード(ステンレス製) 東芝キヤリア 26555962

遮音フード(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法A(mm)200.4
内容量1個注文コード26555962品番DV-142LX
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
材質(本体)亜鉛メッキ鋼板t0.5、(フード)ステンレス鋼板t0.4、(水切板)ステンレス鋼板t0.4、(固定金具)ステンレス鋼帯、(消音材)特殊ウレタンフォーム、(ガラリ)ステンレス鋼板t0.5寸法L(mm)196寸法H(mm)129.2寸法A(mm)200.4寸法F(mm)127寸法D(mm)78寸法E(mm)82表面処理(本体)電着塗装、(ガラリ)アクリル塗装寸法B(mm)205寸法C(mm)97寸法P(mm)36寸法M(mm)184.4寸法N(mm)70寸法J(mm)69.2寸法G(mm)15寸法K(mm)212適合パイプ径(Φmm)100色調(本体)黒(マンセルN-1)、(ガラリ)シルバーメタリック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする