東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用ベントキャップ
丸形パイプフード(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(本体)亜鉛めっき鋼板t0.5、(フード)ステンレス鋼板t0.4、(ガラリ)ステンレス鋼板t0.4、(防虫網)ステンレス鋼線、(取付ねじ(2個))ステンレス鋼線、(固定金具(3個))ステンレス鋼帯
注文コード
26556136
品番
DV-142RNV
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(本体)亜鉛めっき鋼板t0.5、(フード)ステンレス鋼板t0.4、(ガラリ)ステンレス鋼板t0.4、(防虫網)ステンレス鋼線、(取付ねじ(2個))ステンレス鋼線、(固定金具(3個))ステンレス鋼帯
寸法A(mm)
Φ131
寸法F(mm)
90
寸法D(mm)
Φ97
寸法E(mm)
45
表面処理
(本体)電着塗装
寸法B(mm)
Φ155
寸法C(mm)
Φ156
寸法G(mm)
135
適合パイプ径(Φmm)
100
色調
(本体)黒(マンセルN1)