中間取付形電動シャッター

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26556312 品番 DV-14ACMD
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質(本体)鋼板t1.6、(ダンパー)鋼板t1.6、(軸)丸鋼、(吊下金具)鋼板t1.2 表面処理(本体)電着塗装、(ダンパー)アクリル焼付塗装、(軸)アクリル焼付塗装、(吊下金具)電着塗装 色調(本体)ベージュ(マンセル7.65Y7.64/0.73)、(ダンパー)ブラック(マンセルN3)、(軸)ブラック(マンセルN3)、(吊下金具)ベージュ(マンセル7.65Y7.64/0.73) モーター(開閉用)AC100V 電源コード2芯ビニルキャプタイヤコード 有効長約1m 寸法A(mm)260 寸法B(mm)156 寸法C(mm)99 寸法D(mm)52 寸法E(mm)52 寸法F(mm)96 適合パイプ径(Φmm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする