東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用部品
消音ダクト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26557143
品番
DV-200SP2
参考基準価格(税別)
¥38,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
(外カバー)ポリエチレンテレフタレート、(断熱材)グラスウールt25、(芯線)亜鉛帯鋼、(不織布)ポリエステル
色調
(外カバー)グレー
付属品
取付バンド 2個
寸法A(mm)
205
寸法B(mm)
225
寸法C(mm)
255
寸法D(mm)
2000
適合パイプ径(Φmm)
200
消音効果(dB)
30