防火ダンパー付パイプフード(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)亜鉛めっき鋼板t0.5、(フード)アルミニウム合金板t0.6、(固定金具)ステンレス鋼帯、(防虫網)アルミニウム合金線 色調(本体)黒(マンセルN-1)、(フード)アルミ地色、(防虫網)シルバーメタリック 注文コード26557265 品番DV-201LNY
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は材質・色調など11種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)亜鉛めっき鋼板t0.5、(フード)アルミニウム合金板t0.6、(固定金具)ステンレス鋼帯、(防虫網)アルミニウム合金線 寸法L(mm)250 寸法H(mm)178.3 寸法A(mm)260.4 寸法F(mm)155 寸法D(mm)109 寸法E(mm)110 表面処理(本体)電着塗装、(フード)アルマイト処理、(防虫網)アクリル塗装 寸法B(mm)269 寸法C(mm)Φ145 寸法P(mm)44 寸法M(mm)239.4 寸法N(mm)90 寸法J(mm)99.4 寸法G(mm)20 寸法K(mm)267 適合パイプ径(Φmm)150 色調(本体)黒(マンセルN-1)、(フード)アルミ地色、(防虫網)シルバーメタリック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする