3/22より値下げ!現場を応援

防火ダンパー付丸形パイプフード(アルミ製)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)亜鉛鉄板t1.6、(フード)アルミニウム合金板t0.7、(ガラリ)アルミニウム合金板t0.6、(シャッター)ステンレス鋼板t1.5、(スプリング)ステンレス鋼板、(軸)ステンレス鋼板、(温度ヒューズ)りん青鋼板、(防虫網)ステンレス鋼板、(取付ねじ(2個)(ナイロンワッシャ付))ステンレス鋼板 色調(本体)黒(マンセルN-1)、(フード)アルミ地色 注文コード26557335 品番DV-201RDNV
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別) 値下げ
5,998
この商品は材質・色調など6種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)亜鉛鉄板t1.6、(フード)アルミニウム合金板t0.7、(ガラリ)アルミニウム合金板t0.6、(シャッター)ステンレス鋼板t1.5、(スプリング)ステンレス鋼板、(軸)ステンレス鋼板、(温度ヒューズ)りん青鋼板、(防虫網)ステンレス鋼板、(取付ねじ(2個)(ナイロンワッシャ付))ステンレス鋼板 寸法H(mm)103.5 寸法A(mm)Φ181 寸法F(mm)120 付属品コンクリートねじ(Φ4x25L)軟鋼線 4本 寸法D(mm)Φ145 寸法E(mm)65 表面処理(本体)電着塗装、(フード)アルマイト処理、(ガラリ)アルマイト処理、(防虫網)平織10メッシュ 寸法B(mm)Φ205 寸法C(mm)Φ206 寸法I(mm)147.5 寸法G(mm)185 適合パイプ径(Φmm)150 温度ヒューズ120℃ 色調(本体)黒(マンセルN-1)、(フード)アルミ地色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする