東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用ベントキャップ
丸形パイプフード(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(本体)亜鉛めっき鋼板t0.5、(フード)ステンレス鋼板t0.5、(ガラリ)ステンレス鋼板t0.5、(防虫網)ステンレス鋼線、(取付ねじ(2個))ステンレス鋼線、(固定金具(3個))ステンレス鋼帯
注文コード
26557904
品番
DV-202RNV(K)
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(本体)亜鉛めっき鋼板t0.5、(フード)ステンレス鋼板t0.5、(ガラリ)ステンレス鋼板t0.5、(防虫網)ステンレス鋼線、(取付ねじ(2個))ステンレス鋼線、(固定金具(3個))ステンレス鋼帯
寸法A(mm)
Φ181
寸法F(mm)
120
寸法D(mm)
Φ145
寸法E(mm)
45
表面処理
(本体)電着塗装
寸法B(mm)
Φ205
寸法C(mm)
Φ206
寸法G(mm)
165
適合パイプ径(Φmm)
150
色調
(本体)黒(マンセルN1)