丸形パイプフード(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)亜鉛めっき鋼板t0.5、(フード)ステンレス鋼板t0.5、(ガラリ)ステンレス鋼板t0.5、(水切板)ステンレス鋼板t0.5、(取付ねじ(2個))ステンレス鋼線、(固定金具(3個))ステンレス鋼帯 注文コード26557947 品番DV-202RWV
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は材質など13種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)亜鉛めっき鋼板t0.5、(フード)ステンレス鋼板t0.5、(ガラリ)ステンレス鋼板t0.5、(水切板)ステンレス鋼板t0.5、(取付ねじ(2個))ステンレス鋼線、(固定金具(3個))ステンレス鋼帯 寸法L(mm)111.5 寸法H(mm)34 寸法A(mm)Φ181 寸法F(mm)120 寸法D(mm)Φ145 寸法E(mm)45 表面処理(本体)電着塗装 寸法B(mm)Φ205 寸法C(mm)Φ206 寸法I(mm)219 寸法J(mm)116.5 寸法G(mm)165 寸法K(mm)43 適合パイプ径(Φmm)150 色調(本体)黒(マンセルN1)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする