DVF-G14VS ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリア 26559733

ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード26559733品番DVF-G14VS
参考基準価格(税別)¥44,700販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
付属品タッピンねじ(Φ4.1×25L) 5本、取付ボルト 1本材質(外枠)ステンレス鋼板、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(化粧枠)PP樹脂、(排気口)ステンレス鋼板、(取付板)ステンレス鋼板、(シャッター)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鉄板質量(kg)2.4周波数(Hz)50、60電流(A)0.19、0.20消費電力(W)18、20定格電圧(V)100方式天井用表面処理(アース端子)スズメッキモーター4極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)32.5、32.0端子(SL)AC300V 7A色調(ケーシング)マンセルN-1、(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5最大風量(m3/h)190、184
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする