東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用取付枠
産業用換気扇用スライド取付枠(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26562034
品番
KW-S25VP
参考基準価格(税別)
¥75,100
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
材質
(本体)ステンレス(SUS304)
色調
(本体)ステンレス地色
寸法A(mm)
485
寸法B(mm)
460
寸法C(mm)
336
寸法D(mm)
165
寸法E(mm)
305
寸法F(mm)
250
寸法G(mm)
405
寸法H(mm)
M8
質量(kg)
4.4
取付穴寸法(mm)
(RC壁)415、(ALC壁)410
付属品
平ワッシャM8用 8個、バネワッシャM8用 8個、六角ナットM8用 8個、ALC壁用釘 5本