東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用取付枠
産業用換気扇用スライド取付枠(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26562052
品番
KW-S35VP
参考基準価格(税別)
¥95,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
材質
(本体)ステンレス(SUS304)
色調
(本体)ステンレス地色
寸法A(mm)
585
寸法B(mm)
560
寸法C(mm)
436
寸法D(mm)
250
寸法E(mm)
405
寸法F(mm)
250
寸法G(mm)
505
寸法H(mm)
M10
質量(kg)
6
取付穴寸法(mm)
(RC壁)515、(ALC壁)510
付属品
平ワッシャM10用 16個、バネワッシャM10用 16個、六角ナットM10用 16個、ALC壁用釘 5本