産業用換気扇用スライド取付枠(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26562068 品番 KW-S40VP
参考基準価格(税別)¥105,400 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
材質(本体)ステンレス(SUS304) 色調(本体)ステンレス地色 寸法A(mm)635 寸法B(mm)610 寸法C(mm)485 寸法D(mm)280 寸法E(mm)455 寸法F(mm)300 寸法G(mm)555 寸法H(mm)M10 質量(kg)6.5 取付穴寸法(mm)(RC壁)565、(ALC壁)560 付属品平ワッシャM10用 16個、バネワッシャM10用 16個、六角ナットM10用 16個、ALC壁用釘 5本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする