産業用換気扇用薄壁取付枠(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26562086 品番 KW-U25VPD
参考基準価格(税別)¥66,200 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
材質(本体)ステンレス(SUS) 色調ステンレス地色 寸法A(mm)485 寸法B(mm)460 寸法C(mm)330 寸法D(mm)305 寸法E(mm)400 寸法F(mm)M8 寸法G(mm)M8 質量(kg)5.3 付属品平ワッシャM8用 8個、バネワッシャM8用 8個、六角ナットM8用 8個、ALC壁用釘 5本、保護シートA・B 4枚 取付穴寸法(mm)(ALC壁以外)410、(ALC壁)405

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする