VFE-10JDT 空調換気扇壁掛形1パイプ 東芝キヤリア 26563522

空調換気扇壁掛形1パイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26563522 品番VFE-10JDT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
付属品木ねじ(Φ5.1×32L) 4本 材質(本体枠)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(熱交換器)防燃紙+樹脂、(羽根(排気側))PP樹脂、(羽根(給気側))PP樹脂、(ケーシング(排気側))発泡スチロール、(ケーシング(給気側))発泡スチロール、(仕切板)亜鉛鉄板、(モーター台)亜鉛鉄板、(取付板)亜鉛鉄板、(断熱材)発泡ポリウレタン、(シャッター)PP樹脂、(ジョイント)PP樹脂、(二層管)PP樹脂、(給気フィルター)ポリエステル不織布 捕集効率75%(質量法)、(排気フィルター)ポリウレタン 質量(kg)4.4 電流(A)(急速)0.29・0.31、(強 常時)0.16・0.17、(弱 常時)0.10・0.10 消費電力(W)(急速)27・29、(強 常時)15・16、(弱 常時)8.5・8.5 定格電圧(V)100 方式同時給排式(熱交換器組込) 定格周波数(Hz)(急速)50・60、(強 常時)50・60、(弱 常時)50・60 モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)7A300V 色調(本体枠)マンセル5Y8.9/1 風量(m3/h)【排気】(急速)84・88、(強 常時)61・59、(弱 常時)43・41、【給気】(急速)76・81、(強 常時)55・53、(弱 常時)39・37 騒音値(dB)(50/60Hz)(急速)39・40、(強 常時)31・30、(弱 常時)23.5・23 有効換気量(m3/h)(急速)34・36、(強 常時)25・25、(弱 常時)19・19 温度交換効率(%)(急速)60・60、(強 常時)65・65、(弱 常時)70・70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする