付属品木ねじ(Φ5.1×20L/取付板固定用) 4本、タッピングねじ(Φ4×12L コード止め用) 1本、コード止め 1個、割りチューブ 1本
材質(本体枠)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(熱交換器)防燃紙+樹脂、(羽根(排気側))PP樹脂、(羽根(給気側))PP樹脂、(ケーシング(排気側))発泡スチロール、(ケーシング(給気側))発泡スチロール、(仕切板)亜鉛鉄板、(モーター台)亜鉛鉄板、(取付板)亜鉛鉄板、(断熱材)発泡ポリウレタン、(シャッター)PP樹脂、(引玉)ユリア樹脂、(パイプ)PP樹脂、(給気フィルター)ポリエステル不織布 捕集効率75%(質量法)、(排気フィルター)ポリウレタン、(ジョイント)PP樹脂
質量(kg)4.3
電流(A)(強)0.21・0.22、(弱)0.12・0.12
消費電力(W)(強)20・21、(弱)11・11
定格電圧(V)100
方式同時給排式(熱交換器組込)
定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
モーター4極コンデンサー誘導電動機
電源コード7A 125V
色調(本体枠)マンセル5Y8.9/1
風量(m3/h)【排気】(強)68・68、(弱)47・45、【給気】(強)62・62、(弱)41・40
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)34・34、(弱)24.5・23.5
有効換気量(m3/h)(強)28・28、(弱)19・18
温度交換効率(%)(強)63・63、(弱)70・70