インテリア形有圧換気扇(メッシュタイプ排気専用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26564012 品番 VFM-P25KM
参考基準価格(税別)¥66,500 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
羽根寸法(cm)25 付属品電源コ-ド(ビニルプラグ付コード1m 125V 7A 0.75mm2 2芯)、弱運転用リード線 材質(本体枠)亜鉛メッキ鋼板、(グリル)鋼板、(ベルマウス)PP、(羽根)PP、(ツマミ)PP+アルミ、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(締付ネジ)軟鋼、(フィルター)不織布フィルター 質量(kg)5.9 周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 電流(A)(強)0.37・0.44、(弱)0.25・0.28 消費電力(W)(強)36.0・44.0、(弱)24.5・28.0 定格電圧(V)100 方式排気式 表面処理(グリル)ポリエステル塗装、(締付ネジ)クロムメッキ モーター4極コンデンサ誘導電動機 E種 起動電流(A)(強)0.66・0.65、(弱)0.37・0.36 最大負荷電流(A)(強)0.46・0.53、(弱)0.29・0.31 色調(グリル)マンセル5Y8.5/0.5、(ベルマウス)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル5Y8.9/1、(ツマミ)マンセル5Y8.9/1、(シャッター)マンセルN4 風量(m3/h)(強)1050・1160、(弱)870・870 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)38.5・41.5、(弱)34.0・34.0 公称出力(W)25 極数(P)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする