羽根寸法(cm)25
材質(本体枠)亜鉛メッキ鋼板、(グリル)鋼板、(ベルマウス)PP、(羽根)PP、(ツマミ)PP+アルミ、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(締付ネジ)軟鋼、(フィルター)不織布フィルター
質量(kg)6.1
周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
電流(A)(強)0.37・0.45、(弱)0.25・0.28
消費電力(W)(強)36.0・44.5、(弱)24.5・28.0
定格電圧(V)100
方式給気式
表面処理(グリル)ポリエステル塗装、(締付ネジ)クロムメッキ
モーター4極コンデンサ誘導電動機 E種
起動電流(A)(強)0.66・0.65、(弱)0.37・0.36
電源コード耐熱ビニールキャプライヤケーブル(0.75mm2 3芯)有効長2m
最大負荷電流(A)(強)0.47・0.54、(弱)0.29・0.31
色調(グリル)マンセル5Y8.5/0.5、(ベルマウス)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル5Y8.9/1、(ツマミ)マンセル5Y8.9/1、(シャッター)マンセルN4
風量(m3/h)(強)710・780、(弱)580・580
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)42.5・45.0、(弱)37.0・37.0
公称出力(W)25
極数(P)4