インテリア形有圧換気扇(メッシュタイプ給気専用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26564082 品番 VFM-P30KMU
参考基準価格(税別)¥80,900 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
羽根寸法(cm)30 材質(本体枠)亜鉛メッキ鋼板、(グリル)鋼板、(ベルマウス)PP、(羽根)PP、(ツマミ)PP+アルミ、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(締付ネジ)軟鋼、(フィルター)不織布フィルター 質量(kg)6.9 周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 電流(A)(強)0.66・0.79、(弱)0.44・0.50 消費電力(W)(強)64.0・78.5、(弱)42.5・49.5 定格電圧(V)100 方式給気式 表面処理(グリル)ポリエステル塗装、(締付ネジ)クロムメッキ モーター4極コンデンサ誘導電動機 E種 起動電流(A)(強)1.17・1.16、(弱)0.66・0.65 電源コード耐熱ビニールキャプライヤケーブル(0.75mm2 3芯)有効長2m 最大負荷電流(A)(強)0.85・0.95、(弱)0.53・0.55 色調(グリル)マンセル5Y8.5/0.5、(ベルマウス)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル5Y8.9/1、(ツマミ)マンセル5Y8.9/1、(シャッター)マンセルN4 風量(m3/h)(強)1060・1160、(弱)890・890 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)45.5・48.0、(弱)40.5・40.5 公称出力(W)50 極数(P)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする