東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇本体
東芝キヤリアの パイプファン
パイプ用ファン圧力形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26564597
品番
VFP-8W4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂
質量(kg)
0.7
電流(A)
0.028、0.036
消費電力(W)
2.7、3.2
定格電圧(V)
100
方式
排気式
定格周波数(Hz)
50、60
モーター
2極コンデンサー誘導電動機
騒音値(dB)
29.0、31.5
電源コード
ビニルプラグ付コード 125V 7A
色調
(本体カバー)マンセル5Y8.9/1、(本体枠)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル5Y8.9/1
風量(m
3
/h)
43、48