材質(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(パネル)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ポリウレタン
質量(kg)0.8
電流(A)0.019、0.023
消費電力(W)1.8、2.2
定格電圧(V)100
方式排気式
定格周波数(Hz)50、60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
適合パイプ径(Φmm)100
電源コードビニルプラグ付コード 125V 7A
色調(本体カバー)マンセル5Y8.9/1
風量(m3/h)【0Pa】60、60
騒音値(dB)(50/60Hz)26、26