東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用シャッター
産業用換気扇用固定式シャッター(鋼板製)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26565595
品番
VP-20-KS2
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
運用機種(公称ハネ径)(cm)
20
材質
(本体)亜鉛メッキ鋼板、(シャッター)亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
1.3
寸法H(mm)
69
寸法A(mm)
344
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
284
寸法E(mm)
-
表面処理
(本体)粉体塗装、(シャッター)粉体塗装
寸法B(mm)
252
寸法C(mm)
252
寸法I(mm)
Φ11
寸法J(mm)
-
寸法G(mm)
100
シャッター
5
色調
(本体)マンセル10Y9/1、(シャッター)マンセル10Y9/1