産業用換気扇用風圧式シャッター

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26565613 品番 VP-20-S2
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098
運用機種(公称ハネ径)(cm)20 材質(外枠)軟鋼板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(コネクチングレバー)軟鋼板 質量(kg)0.9 方式風圧式 表面処理(外枠)粉体塗装、(コネクチングレバー)亜鉛メッキ 色調(外枠)マンセル1.0Y8.5/0.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-27
用途:
蒸気の排気

風力により、軽く空き又バネの動きにより止めたときにスムースに締まる。

対象商品:
26565875
2022-12-26
用途:
ダクトの防火
焼き鳥於いち 様 (飲食業)

お手頃価格で高品質だと思います
お手入れもしやすいのがいいですね

対象商品:
26566277
2017-09-20
用途:
昆布乾燥機につけました。
農・林・水産業

じょうぶですが塩害がきになり一度サビ止め塗装をしてから取り付けてください。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする